Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906272000
Cod. Produttore
1906272000
Cod. EAN
4032248798810

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione: 24 V
  • Corrente max: 4 A
  • Connettori: Sagomati testati
  • Tipo cavo: Sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: Inclusa
  • Numero poli: 4
  • Lunghezza: 20 m

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1906272000 è un componente elettrico caratterizzato da un cavo con rivestimento in poliuretano (PUR), noto per la sua resistenza e flessibilità. È privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza in caso di incendio. Il connettore presenta quattro poli e dispone di collegamenti elettrici di tipo M8 sia sul lato scatola che sul lato campo, entrambi con contatti maschio a innesto. L’ingresso cavi è disposto in modo diritto sul lato scatola e in configurazione diversa sul lato campo, assicurando versatilità nell’installazione. Queste caratteristiche lo rendono adatto per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

20 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore compatto con connettori sagomati per impianti elettrici