Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1824570300
Cod. Produttore
1824570300
Cod. EAN
4032248508419

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: 3.0 m
  • Connettori sagomati: sì
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Cavo elettrico trifase a 3 poli con rivestimento in poliuretano (PUR) privo di alogeni, progettato per garantire elevate prestazioni di sicurezza e resistenza. Le connessioni elettriche sono di tipo M8 sia lato scatola che lato campo, con disposizione degli ingressi cavi dritta su entrambi i lati. Il contatto a innesto presenta una configurazione femmina (presa) lato campo e maschio (connettore) lato scatola, assicurando un collegamento affidabile e stabile. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono materiali durevoli e sicuri, con particolare attenzione alla sicurezza ambientale grazie all'assenza di alogeni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M8 3 poli connettori sagomati automazione industriale