Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1824570150
Cod. Produttore
1824570150
Cod. EAN
4032248326686

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M8GM8G-3-1.5U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Connettori sagomati: sì
  • Uso: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD1824570150 è caratterizzato da una struttura a 3 poli senza alogeni, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e rispetto ambientale. Il rivestimento in poliuretano (PUR) garantisce elevata resistenza meccanica e flessibilità, rendendo il prodotto adatto a condizioni di utilizzo gravose. Le connessioni elettriche sono realizzate con terminali M8 sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto in modo diritto su entrambe le estremità. Il tipo di contatto a innesto è femmina (presa) sul lato campo e maschio (connettore) sul lato scatola, assicurando un collegamento affidabile e stabile. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni elevate in ambito elettrico, con particolare attenzione alla durabilità e alla sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore con connettori sagomati per installazioni elettriche professionali