Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457380150
Cod. Produttore
9457380150
Cod. EAN
4032248228881

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M8BW-3-1.5U
  • Tipo: Cavo sensore-attuatore
  • Connessioni: Connettori sagomati
  • Funzione: Trasmissione dati
  • Applicazione: Collegamento sensori
  • Applicazione: Collegamento attuatori
  • Testato: Connettori testati
  • Sezione cavo: 1,5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 3 poli, rivestito in resistente poliuretano (PUR) che garantisce elevata flessibilità e protezione. Il collegamento elettrico presenta connettori M8 sia lato scatola che lato campo, entrambi con contatti femmina (presa). L’ingresso cavi è disposto ad angolo retto sul lato scatola e piegato ad angolo sul lato campo, assicurando un’installazione compatta e sicura in ambienti elettrici. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono materiali privi di alogeni e alta affidabilità nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore SAIL-M8BW-3-1.5U connettori sagomati installazioni elettriche