Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1824590150
Cod. Produttore
1824590150
Cod. EAN
4032248327041

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione connettori: testati e sagomati
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a 3 poli con isolamento in poliuretano (PUR), caratterizzato da una struttura senza alogeni che garantisce maggiore sicurezza in caso di incendio. Il cavo è dotato di collegamenti elettrici M8 sia lato scatola che lato campo, con contatti a innesto maschio per una connessione affidabile e resistente. La disposizione degli ingressi cavi è dritta sul lato scatola e personalizzata sul lato campo, rendendo questo prodotto versatile per diverse applicazioni elettriche. Il materiale di rivestimento in PUR assicura flessibilità e durata anche in ambienti industriali impegnativi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore SAIL-M8G-3-1.5U alta qualità installazioni elettriche