Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1824580060
Cod. Produttore
1824580060
Cod. EAN
4032248527618

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M8GM8W-3-0.6U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: 0,6 m
  • Connettori sagomati e testati
  • Uso: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati garantita

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a 3 poli con rivestimento in poliuretano (PUR) senza alogeni, progettato per garantire sicurezza e resistenza in ambienti industriali. Presenta un collegamento elettrico M8 sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto diritto sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo. Il connettore maschio è abbinato a un contatto femmina (presa) sul lato campo, assicurando un innesto affidabile e stabile. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono materiali durevoli e privi di sostanze nocive, offrendo una soluzione efficiente per connessioni elettriche in impianti moderni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

0,6 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M8 sagomato per installazioni elettriche professionali