Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1818181000
Cod. Produttore
1818181000
Cod. EAN
4032248310968

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Connettori: sagomati e testati
  • Applicazione: sensori/attuatori
  • Trasmissione dati: integrata

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 19 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e durata nel tempo. Presenta estremità libere per un collegamento elettrico versatile e dispone di ingressi cavi con disposizione diritta sia lato scatola che lato campo. I contatti a innesto di tipo femmina (presa) assicurano una connessione sicura e affidabile. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

120 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

19

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M23 19 poli 10m per impianti industriali