Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1818141000
Cod. Produttore
1818141000
Cod. EAN
4032248310920

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIB
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: 10 metri
  • Connettori sagomati e testati: sì
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 19 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire elevata resistenza e durata. Presenta un collegamento elettrico a estremità libera e ingressi cavi disposti ad angolo retto lato scatola e piegati ad angolo lato campo. Entrambi i lati sono dotati di contatti a innesto femmina (presa), assicurando una connessione sicura e affidabile in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

120 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

19

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

8 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M23 19 poli 10m per automazione industriale