Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457612000
Cod. Produttore
9457612000
Cod. EAN
4032248724581

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore WD9457612000 offre un collegamento affidabile e rapido per sensori e attuatori.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori sagomati e testati
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e sicura
  • Efficienza operativa migliorata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

20 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12G 5 poli 20 metri connettori sagomati trasmissione dati