Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456100300
Cod. Produttore
9456100300
Cod. EAN
4032248285716

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 4 A
  • Lunghezza cavo: 3,0 m
  • Connettori: sagomati e testati
  • Tipo: cavo sensore-attuatore
  • Trasmissione: dati e potenza
  • Applicazione: sensori e attuatori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con rivestimento in poliuretano (PUR) senza alogeni, progettato per garantire sicurezza e resistenza in ambienti industriali. Presenta quattro poli e connessioni M12 maschio sia lato scatola che lato campo, con disposizione dell'ingresso cavi diritto sul lato scatola e configurazione specifica sul lato campo. Questo cavo offre un collegamento affidabile e duraturo, ideale per applicazioni che richiedono materiali di alta qualità e conformità a standard di sicurezza avanzati. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 3m per automazione industriale