Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457340300
Cod. Produttore
9457340300
Cod. EAN
4008190311896

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: connettori testati
  • Lunghezza cavo: 3.0 m
  • Tipo connettore: M12
  • Uso: sensori e attuatori
  • Trasmissione: dati

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 5 poli, rivestito in resistente poliuretano (PUR) per garantire durata e protezione. Dotato di collegamenti elettrici M12 sia lato scatola che lato campo, con disposizione degli ingressi cavi diritta su entrambi i lati. Il tipo di contatto a innesto è maschio (connettore) sul lato scatola e femmina (presa) sul lato campo, assicurando un collegamento sicuro e affidabile in applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 connettori maschio-femmina 3m per automazione industriale