Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456670500
Cod. Produttore
9456670500
Cod. EAN
4032248403837

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente nominale: 4 A
  • Lunghezza cavo: 5,0 m
  • Connettore: M12 8 poli
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: inclusa
  • Protezione: testata

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 4 poli, dotato di rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il collegamento elettrico presenta una configurazione mista con connettore M12 lato scatola e presa M8 lato campo. L’ingresso cavi è disposto in modo diritto sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo, facilitando l’installazione in spazi ridotti. I contatti a innesto sono di tipo maschio sul lato scatola e femmina sul lato campo, assicurando un collegamento sicuro e affidabile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli per impianti industriali