Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457340100
Cod. Produttore
9457340100
Cod. EAN
4032248832583

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore SAIL-M12GM12G-5-1.0U garantisce un collegamento affidabile e rapido per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori sagomati
  • Risparmio di tempo con componenti testati e pronti all'uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e sicura
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 connettori sagomati trasmissione dati 5 m industriale