Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925321000
Cod. Produttore
1925321000
Cod. EAN
4032248567645

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione: 10 V
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Connettori: sagomati e testati
  • Tipo: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: inclusa
  • Applicazione: sensori/attuatori
  • Connessione: M12GM12G

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con rivestimento in PVC, dotato di connettori M12 sia lato scatola che lato campo con disposizione d'ingresso cavi dritta. Progettato con cinque poli, presenta un contatto maschio sul lato scatola e un contatto femmina sul lato campo. Questo cavo è indicato per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti, garantendo una trasmissione sicura e stabile dei segnali. La struttura senza alogeni assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Sensore prossimità M12 connettore sagomato 10V automazione industriale