Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457980150
Cod. Produttore
9457980150
Cod. EAN
4032248229796

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Connettori: sagomati e testati
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con tre poli, rivestito in resistente poliuretano (PUR) che garantisce elevata durata e protezione. Il collegamento elettrico presenta lato scatola con connettore maschio M12 e lato campo con presa femmina M8, offrendo versatilità e affidabilità nelle connessioni. L’ingresso cavi è disposto in modo diritto sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo, facilitando l’installazione in spazi ridotti. Questa configurazione assicura prestazioni ottimali in applicazioni industriali che richiedono sicurezza e qualità dei materiali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore M12 8 poli sagomato per impianti industriali