Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1275471000
Cod. Produttore
1275471000
Cod. EAN
4050118066142

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore SAIL-M12BW-8S10U garantisce un’installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connettori sagomati per un montaggio semplice e preciso
  • Testati per assicurare la massima qualità e durata
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design ottimizzato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e sicura per un funzionamento efficiente
  • Materiale di alta qualità che assicura risparmio energetico e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 8 poli sagomato testato trasmissione dati industriale