Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457771000
Cod. Produttore
9457771000
Cod. EAN
4032248227549

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore WD9457771000 offre un collegamento rapido e sicuro per sensori e attuatori, ottimizzando tempi e prestazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettori sagomati e testati
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Affidabilità e robustezza garantite

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e precisa
  • Riduzione dei costi energetici grazie a connessioni ottimizzate
  • Maggiore durata e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 8 poli connettori sagomati trasmissione dati industriale