Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1890521000
Cod. Produttore
1890521000
Cod. EAN
4032248499465

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente max: 4 A
  • Protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Connettore: M12 8 poli
  • Tipo cavo: Sensor/attuatore
  • Serie: SAIL-M12BG
  • Trasmissione dati: Supportata

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 8 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e flessibilità. Entrambe le estremità presentano un collegamento elettrico di tipo femmina (presa) con ingresso cavi disposto in modo diritto, lato scatola e lato campo. Il collegamento lato scatola è di tipo M12, mentre il lato campo è a estremità libera, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

8

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 8 poli connettori sagomati impianti industriali