Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1890520500
Cod. Produttore
1890520500
Cod. EAN
4032248531899

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tipo connettore: M12 8 poli
  • Serie: SAIL
  • Materiale guaina: PU
  • Temperatura esercizio: -25°C a 85°C

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 8 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e durata. Il collegamento elettrico presenta connettori M12 femmina sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto in modo diritto su entrambe le estremità. L'estremità libera consente una facile installazione e adattabilità in diverse applicazioni elettriche, assicurando affidabilità e sicurezza nelle connessioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

8

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 8 poli 5m uso industriale