Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1865870300
Cod. Produttore
1865870300
Cod. EAN
4032248606719

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connettori sagomati: sì
  • Lunghezza cavo: 3.0 m
  • Numero poli: 8
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: supportata

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 8 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e flessibilità. Il collegamento elettrico presenta connettori M12 su entrambi i lati, con disposizione d’ingresso cavi diritta per facilitare l’installazione. Entrambi i lati sono dotati di contatti femmina (presa), mentre l’estremità libera consente una connessione versatile sul campo. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza, durabilità e prestazioni elevate nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

8

resistenza di contatto

5 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 8 poli 3m per automazione industriale