Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457980060
Cod. Produttore
9457980060
Cod. EAN
4032248229789

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: 0,6 kV
  • Connettori sagomati e testati
  • Adatto per sensori e attuatori
  • Trasmissione dati affidabile
  • Diametro cavo: 3 mm
  • Tipo connettore: M12 GM8
  • Lunghezza cavo: 3 m

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni a 3 poli con rivestimento in poliuretano (PUR), progettato per garantire resistenza e sicurezza nelle applicazioni industriali. Dotato di collegamenti elettrici M12 lato scatola e M8 lato campo, con disposizione dell'ingresso cavi a diritto sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo. Il contatto a innesto presenta una configurazione maschio (connettore) sul lato scatola e femmina (presa) sul lato campo, assicurando un collegamento affidabile e duraturo. Questo cavo unisce robustezza e flessibilità, ideale per ambienti che richiedono elevati standard di sicurezza e qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

0,6 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 robusto per impianti industriali