Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1279471000
Cod. Produttore
1279471000
Cod. EAN
4050118076868

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M12GM12W-8S10U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Connettori sagomati e testati
  • Utilizzo: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati garantita
  • Cavo equipaggiato per sensori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 8 poli, rivestito in resistente poliuretano (PUR) che garantisce elevata protezione e durata. Il collegamento elettrico è realizzato con connettori M12 sia sul lato scatola che sul lato campo. La disposizione degli ingressi cavi è dritta sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo, ottimizzando l’installazione in spazi ridotti. Il tipo di contatto a innesto è femmina (presa) sul lato campo e maschio (connettore) sul lato scatola, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di alogeni e alta qualità nei componenti di connessione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore con connettori sagomati per sistemi elettrici