Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1938170150
Cod. Produttore
1938170150
Cod. EAN
4032248611317

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione: 3 V
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Connettori sagomati e testati
  • Uso: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati affidabile
  • Tipo connettore: M12 GM8
  • Applicazione: industriale

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a 3 poli con rivestimento in PVC, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Presenta un collegamento elettrico di tipo M12 lato scatola e M8 lato campo, entrambi con disposizione d'ingresso cavi diritto. Il tipo di contatto a innesto è maschio (connettore) sul lato scatola e femmina (presa) sul lato campo. Questo cavo, privo di alogeni, è ideale per applicazioni che richiedono materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 compatto 1.5V per impianti industriali