Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457770150
Cod. Produttore
9457770150
Cod. EAN
4032248336234

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo connettore: M12GM8G
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati: inclusa
  • Connettori sagomati e testati

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD9457770150 è caratterizzato da un rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni industriali, dispone di tre poli senza alogeni, assicurando una maggiore sicurezza ambientale e personale. Le connessioni elettriche sono realizzate con innesti M12 sul lato scatola e M8 sul lato campo, entrambi con disposizione d'ingresso cavi diritto. Il contatto a innesto presenta una configurazione femmina (presa) lato campo e maschio (connettore) lato scatola, offrendo un collegamento affidabile e stabile. Questo prodotto è ideale per impianti elettrici che richiedono qualità e sicurezza, mantenendo elevate prestazioni in ambienti esigenti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 sagomato per applicazioni industriali