Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456140500
Cod. Produttore
9456140500
Cod. EAN
4032248230341

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore SAIL-M12BG-5S5.0U offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori sagomati e testati
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con sensori e attuatori standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati sicura e stabile
  • Affidabilità nel funzionamento dei dispositivi collegati
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 5 poli sagomato per trasmissione dati industriale