Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456141500
Cod. Produttore
9456141500
Cod. EAN
4032248666522

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: non specificata
  • Connettori sagomati: sì
  • Trasmissione dati: supportata
  • Applicazione: sensori e attuatori

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD9456141500 è caratterizzato da un rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce elevata resistenza e durata nel tempo. È privo di alogeni, assicurando maggiore sicurezza in caso di incendio. Il cavo dispone di 5 poli e presenta connessioni elettriche M12 sia lato scatola che lato campo, con ingressi cavi disposti in modo diritto su entrambi i lati. I contatti a innesto sono di tipo femmina (presa) per entrambe le estremità, assicurando un collegamento affidabile e stabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali sicuri, resistenti e performanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

15 m

schermato

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 5 poli compatto per impianti industriali e civili