Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457690500
Cod. Produttore
9457690500
Cod. EAN
4032248229062

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Connettori: Sagomati testati
  • Trasmissione dati: Supportata
  • Applicazione: Sensori/attuatori
  • Serie: SAIL-M12BW

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 5 poli, rivestito in resistente poliuretano (PUR) che garantisce elevata flessibilità e protezione. Il collegamento elettrico sul lato scatola è realizzato con connettore M12 ad angolo retto, mentre sul lato campo presenta un’estremità libera piegata ad angolo per facilitare l’installazione. Entrambi i lati sono dotati di contatti femmina (presa), assicurando una connessione affidabile e sicura in applicazioni industriali. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni elevate e durata nel tempo in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 connettori sagomati installazioni industriali