Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457690300
Cod. Produttore
9457690300
Cod. EAN
4032248229055

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M12BW-5-3.0U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente massima: non specificata
  • Protezione ingressi: non specificata
  • Connettori sagomati e testati
  • Lunghezza cavo: 3.0 m
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati garantita

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a 5 poli con rivestimento in poliuretano (PUR) senza alogeni, progettato per garantire sicurezza e resistenza in ambienti industriali. Dotato di collegamenti elettrici M12 sul lato scatola e estremità libera sul lato campo, con ingresso cavi ad angolo retto e piegato ad angolo per un’installazione versatile. I contatti a innesto femmina (presa) su entrambi i lati assicurano affidabilità nelle connessioni. Questo cavo unisce robustezza e flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono materiali durevoli e sicuri. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 sagomato 3m per automazione industriale