Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457911500
Cod. Produttore
9457911500
Cod. EAN
4032248799725

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 15 m
  • Connettori: M12 sagomati
  • Trasmissione dati: Supportata
  • Serie: SAIL
  • Applicazione: Sensor/attuatore

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 5 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e durata. Presenta un collegamento elettrico lato scatola con connettore M12 e lato campo a estremità libera, entrambi con disposizione d’ingresso cavi diritta. I contatti a innesto sono di tipo femmina (presa) su entrambi i lati, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di alogeni e un’elevata qualità di isolamento. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

15 m

numero di poli

5

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore con connettori sagomati per impianti industriali