Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457340150
Cod. Produttore
9457340150
Cod. EAN
4008190311278

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Connettori: M12 maschio/femmina
  • Serie: SAIL
  • Trasmissione dati: Supportata
  • Materiale: Robusto e flessibile

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 5 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e durata nel tempo. Dotato di connessioni M12 sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto in modo diritto su entrambi i lati. Il tipo di contatto a innesto prevede una presa femmina sul lato campo e un connettore maschio sul lato scatola, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza ambientale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 connettori sagomati impianti industriali