Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457270150
Cod. Produttore
9457270150
Cod. EAN
4008190311551

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Connettori sagomati e testati
  • Uso: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati inclusa

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 5 poli, rivestito in resistente poliuretano (PUR) che garantisce elevata protezione e durata. Il collegamento elettrico presenta connettori M12 sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto diritto sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo. I contatti a innesto sono di tipo maschio (connettore) lato scatola e femmina (presa) lato campo, assicurando un collegamento sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 connettori sagomati impianti industriali