Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457270120
Cod. Produttore
9457270120
Cod. EAN
4008190311544

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: 1.2 m
  • Connettori: sagomati e testati
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD9457270120 è caratterizzato da un rivestimento in poliuretano (PUR) senza alogeni, garantendo sicurezza e resistenza in ambienti industriali. Dispone di 5 poli, con collegamenti elettrici M12 sia lato scatola che lato campo, assicurando un'installazione affidabile e versatile. L'ingresso cavi è disposto in modo diritto sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo, ottimizzando la gestione degli spazi. I contatti a innesto sono di tipo femmina (presa) lato campo e maschio (connettore) lato scatola, per un accoppiamento sicuro e stabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connettività robusta e materiali di alta qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

1,2 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore elettrico compatto WD9457270120 per installazioni industriali