Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1808960000
Cod. Produttore
1808960000
Cod. EAN
4032248282043

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Connettori sagomati: sì
  • Trasmissione dati: supportata
  • Uso: sensori e attuatori
  • Lunghezza cavo: 8.0 m

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 4 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e durata. Dotato di collegamenti elettrici M12 sul lato scatola e estremità libera sul lato campo, entrambi con disposizione d’ingresso cavi a innesto diritto. I contatti a innesto sono di tipo femmina (presa) sia sul lato scatola che sul lato campo, assicurando un collegamento sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e la progettazione funzionale, ideale per impianti che richiedono componenti privi di alogeni e con elevate prestazioni di connessione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

8 m

schermato

numero di poli

4

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli compatto per automazione industriale