Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456670300
Cod. Produttore
9456670300
Cod. EAN
4032248403820

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M12GM8W-4-3.0U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Funzione: trasmissione dati
  • Connettori: sagomati e testati
  • Lunghezza cavo: 3.0 m
  • Applicazione: collegamento sensori/attuatori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con quattro poli, rivestito in resistente poliuretano (PUR). Presenta un collegamento elettrico M12 lato scatola con ingresso cavi diritto e un collegamento M8 lato campo con ingresso cavi ad angolo retto. I contatti a innesto sono di tipo maschio (connettore) lato scatola e femmina (presa) lato campo, garantendo affidabilità e facilità di connessione in applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore compatto con connettori sagomati per automazione industriale