Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1058500300
Cod. Produttore
1058500300
Cod. EAN
4032248799831

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: connettori sagomati
  • Lunghezza cavo: 3.0 m
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo connettore: M12
  • Uso: sensori e attuatori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 4 poli, dotato di rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce elevata resistenza meccanica e flessibilità. Il collegamento elettrico è realizzato con connettori M12 sia lato scatola che lato campo, entrambi con disposizione dell'ingresso cavi diritto. Il tipo di contatto a innesto è femmina (presa) sul lato campo e maschio (connettore) sul lato scatola, assicurando connessioni affidabili e sicure. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di sostanze alogene, contribuendo a una maggiore sicurezza in caso di incendio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

3 m

schermato

numero di poli

4

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli industriale automazione