Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1906300300
Cod. Produttore
1906300300
Cod. EAN
4032248529049

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Lunghezza: 3.0 m
  • Connettori: M12
  • Protezione: IP67
  • Applicazione: sensori/attuatori
  • Trasmissione: dati affidabile

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a 4 poli con rivestimento in poliuretano (PUR) privo di alogeni, progettato per garantire sicurezza e resistenza in ambienti industriali. Le connessioni elettriche sono realizzate con connettori M12 sia lato scatola che lato campo, con disposizione degli ingressi cavi di tipo diritto. Il contatto a innesto presenta una configurazione maschio (connettore) sul lato scatola e femmina (presa) sul lato campo, assicurando un collegamento affidabile e stabile. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono materiali durevoli e conformi alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore elettrico M12 4 poli compatto per impianti industriali