Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457730300
Cod. Produttore
9457730300
Cod. EAN
4032248228287

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: 3.0 m
  • Connettori sagomati: sì
  • Trasmissione dati: supportata
  • Uso: sensori e attuatori

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD9457730300 è caratterizzato da un rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce elevata resistenza e flessibilità. Progettato con 4 poli, è privo di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio. Le connessioni elettriche sono di tipo M12 con contatti femmina (presa) sia sul lato scatola che sul lato campo, con ingressi cavi disposti in modo diritto su entrambe le estremità. L’estremità libera consente un’installazione versatile e adattabile a diverse esigenze nell’ambito degli impianti elettrici. Questo prodotto unisce robustezza e affidabilità per applicazioni industriali e di automazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 3m installazione industriale