Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457310200
Cod. Produttore
9457310200
Cod. EAN
4008190300449

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 2,0 m
  • Connettori sagomati: Sì
  • Trasmissione dati: Supportata
  • Serie: SAIL
  • Compatibilità: sensori/attuatori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 4 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e durata. Dotato di collegamenti elettrici M12 sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto diritto sul lato scatola e ad angolo retto sul lato campo. Il tipo di contatto a innesto è femmina (presa) sul lato campo e maschio (connettore) sul lato scatola, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di alogeni e con elevate prestazioni di isolamento e protezione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Connettore elettrico M12 4 poli alta qualità per impianti industriali