Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925311000
Cod. Produttore
1925311000
Cod. EAN
4032248567607

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: 10 V
  • Connettori: M12
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: inclusa
  • Connettori sagomati: testati
  • Applicazione: sensori e attuatori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con rivestimento in PVC, progettato per connessioni affidabili e resistenti. Dotato di quattro poli e connettori M12 sia lato scatola che lato campo, garantisce un collegamento sicuro con contatti maschio e femmina. L’ingresso cavi è disposto in modo diritto su entrambi i lati, facilitando l’installazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Questo prodotto è privo di alogeni, assicurando maggiore sicurezza in caso di incendio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e performanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 connettori sagomati per impianti industriali