Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925581000
Cod. Produttore
1925581000
Cod. EAN
4032248570263

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 10 V
  • Connettori sagomati testati
  • Lunghezza cavo: non specificata
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: inclusa
  • Protezione: non specificata
  • Serie: SAIL-M12BG
  • Numero poli: 4

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con rivestimento in PVC, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Presenta quattro poli e connessioni elettriche di tipo M12 sul lato scatola, mentre sul lato campo si caratterizza per un’estremità libera con contatti femmina (presa). Gli ingressi cavi sono disposti in modo diritto sia sul lato scatola che sul lato campo. Il materiale senza alogeni assicura una maggiore sicurezza in caso di incendio, rendendo il prodotto adatto a installazioni elettriche professionali che richiedono elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli per automazione industriale