Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456380150
Cod. Produttore
9456380150
Cod. EAN
4032248533732

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M12BW
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: connettori sagomati
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Uso: sensori e attuatori

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 4 poli, rivestito in poliuretano (PUR) resistente e flessibile. Dotato di collegamenti elettrici M12 sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi ad angolo retto sul lato scatola e piegato ad angolo sul lato campo. Entrambi i lati presentano contatti a innesto di tipo femmina (presa), garantendo un collegamento sicuro e affidabile in applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore 4 poli 1,5 mm² connettori sagomati per impianti elettrici professionali