Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1059480150
Cod. Produttore
1059480150
Cod. EAN
4032248807277

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Connettori sagomati e testati
  • Trasmissione dati
  • Per sensori e attuatori
  • Sezione cavo: 1.5 mm²
  • 4 conduttori

Documentazione tecnica

Il connettore elettrico WD1059480150 è caratterizzato da una configurazione a 4 poli con contatti maschio e femmina per un collegamento sicuro e affidabile. Il cavo è rivestito in poliuretano (PUR), un materiale resistente e flessibile, privo di alogeni, che garantisce sicurezza e durata anche in ambienti industriali esigenti. La disposizione degli ingressi cavi è studiata per facilitare l’installazione: ingresso diritto lato scatola e ingresso ad angolo retto lato campo. Entrambi i lati presentano connessioni M12, ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. Questo prodotto è ideale per impianti elettrici che necessitano di materiali di alta qualità e prestazioni affidabili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

1,5 m

schermato

numero di poli

4

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 1,5 mm² per impianti industriali