Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457310150
Cod. Produttore
9457310150
Cod. EAN
4008190300432

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore-attuatore SAIL-M12GM12W-4-1.5U offre un'installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Connettori sagomati e testati per un montaggio semplice e sicuro
  • Riduzione dei tempi di cablaggio grazie al design plug-and-play

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e affidabile
  • Possibile risparmio energetico grazie a collegamenti ottimizzati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Angolo retto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 1,5 m connettori sagomati trasmissione dati