Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457730150
Cod. Produttore
9457730150
Cod. EAN
4032248302512

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 4 A
  • Protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Connessione: M12 4 poli
  • Serie: SAIL
  • Applicazione: sensori/attuatori
  • Connettori: sagomati e testati

Documentazione tecnica

Cavo elettrico a 4 poli con rivestimento in poliuretano (PUR) senza alogeni, progettato per garantire elevata resistenza meccanica e protezione in ambienti industriali. Presenta connessioni M12 femmina (presa) sia lato scatola che lato campo, con ingresso cavi disposto in modo diritto su entrambe le estremità. L’estremità libera consente flessibilità nell’installazione e nelle connessioni, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 4 poli 1,5m per impianti industriali