Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457320500
Cod. Produttore
9457320500
Cod. EAN
4008190300678

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M12BW
  • Lunghezza cavo: 5.0 m
  • Connettori: Sagomati e testati
  • Uso: Sensori e attuatori
  • Trasmissione dati: Inclusa
  • Tipo cavo: Sensore-attuatore
  • Applicazione: Industriale
  • Connessione: M12

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 3 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e durata nel tempo. Presenta un collegamento elettrico M12 lato scatola con ingresso cavi ad angolo retto, mentre il lato campo è dotato di estremità libera con ingresso piegato ad angolo. Entrambi i lati sono equipaggiati con contatti a innesto femmina (presa), assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni elevate in ambienti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore SAIL-M12BW 3m per impianti elettrici professionali