Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457820200
Cod. Produttore
9457820200
Cod. EAN
4008190315405

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente max: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 2,0 m
  • Connettori: M12 a 3 poli
  • Serie: SAIL-M12BG
  • Tipo: Cavo sensore-attuatore
  • Trasmissione: Dati e potenza

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con rivestimento in poliuretano (PUR), progettato per garantire elevata resistenza meccanica e flessibilità. Il cavo presenta tre poli e dispone di connessioni M12 femmina (presa) sia lato scatola che lato campo, con ingressi cavi disposti in modo diritto su entrambe le estremità. L’estremità libera permette un’installazione versatile in diversi contesti elettrici, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 3 poli 2m per automazione industriale