Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457320150
Cod. Produttore
9457320150
Cod. EAN
4008190300630

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M12BW
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: connettori sagomati
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati: inclusa
  • Test connettori: garantito

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 3 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per garantire resistenza e durata nel tempo. Il collegamento elettrico sul lato scatola è di tipo M12 con contatti femmina (presa), mentre sul lato campo presenta un’estremità libera con contatti femmina piegati ad angolo retto. La disposizione degli ingressi cavi è studiata per un’installazione ottimale, con ingresso ad angolo retto sul lato scatola e piegato ad angolo sul lato campo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità in ambienti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Estremità libera

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 3 poli 1,5m per automazione industriale