Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9456690150
Cod. Produttore
9456690150
Cod. EAN
4032248474059

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M12W-3-1.5U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Connettori: sagomati e testati
  • Applicazione: sensori e attuatori
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce elevata resistenza meccanica e durata nel tempo. Progettato con tre poli e connettori M12 maschio su entrambi i lati, offre una connessione affidabile e sicura. L’ingresso cavi presenta una disposizione ad angolo retto lato scatola, ideale per installazioni compatte, mentre il lato campo è configurato con una disposizione alternativa per maggiore flessibilità. Questo cavo è adatto per applicazioni elettriche che richiedono materiali privi di sostanze tossiche e una connessione robusta. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 3 poli 1,5 mm² per impianti elettrici professionali