Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9457070000
Cod. Produttore
9457070000
Cod. EAN
4008190311063

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Lunghezza cavo: 5.0 m
  • Connettori: M12 sagomati
  • Tipo cavo: sensore-attuatore
  • Trasmissione dati: inclusa

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD9457070000 è caratterizzato da una struttura a 3 poli e un rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato senza alogeni, assicura maggiore sicurezza e riduzione delle emissioni tossiche in caso di incendio. Le connessioni elettriche su entrambi i lati, scatola e campo, adottano connettori M12 con contatti maschio e femmina rispettivamente, facilitando un collegamento affidabile e stabile. La disposizione degli ingressi cavi è di tipo diritto su entrambi i lati, ottimizzando l’installazione in spazi ridotti. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e performante per applicazioni elettriche industriali che richiedono qualità e sicurezza elevate. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 2/4 poli 5m per automazione industriale