Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1898240500
Cod. Produttore
1898240500
Cod. EAN
4032248516568

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-M12BW
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente max: 4 A
  • Protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 5,0 m
  • Connettori: M12 sagomati
  • Trasmissione dati: Supportata
  • Certificazioni: Testato

Documentazione tecnica

Cavo elettrico senza alogeni con 12 poli, rivestito in poliuretano (PUR) per una maggiore resistenza e durata. Presenta collegamenti elettrici M12 sia sul lato scatola che sul lato campo, con ingressi cavi disposti ad angolo retto e piegati ad angolo per un’installazione versatile. I contatti a innesto sono di tipo femmina (presa) su entrambe le estremità, garantendo un collegamento sicuro e affidabile in ambienti industriali. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono materiali privi di sostanze nocive e una connessione stabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

12

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

1,5 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo sensore-attuatore M12 12 poli 5m per automazione industriale